| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-148015 Herst.-Nr.: FUTT05 EAN/GTIN: 4038816148018 |
| | |
|
| | |
| Miboxer FlächenStrahler 10W RGB-CCTmit 160° Abstrahlwinkel Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör Power: 10W White LED Power: 10W RGB LED Power: 7.5W Voltage: AC86-265V / 50-60Hz Kelvin: 2700-6500K Luminous Flux: 750-900LM Luminous Efficiency: 85LM/W Standby Power Consumption:0.5W CRI: >80 PF: >0.5 Beam Angle: 160° IP Rate:IP65 Size: 107*32*166mm Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 10 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k |
| | |
| |