Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino IR Receiver / Infrarot Empfänger 38KHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino IR Receiver / Infrarot Empfänger 38KHz
ALLNET 4duino IR Receiver / Infrarot Empfänger 38KHz
Artikel-Nr.:
     1085-142987
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     4duinoB22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ALLNET 4duino IR Receiver / Infrarot Empfänger 38KHz Overview This IR demodulator from Vishay is a general-purpose receiver for IR-based remote-control projects. It is intended as detector for data formats that are modulated at 38 kHz and have at least 10 cycles/burst; popular IR-codes that meet these requirements are NEC, Sharp, and r-step (our Mini IR Remote Control uses NEC encoding, so it works well with the TSOP38438). The module?s output signal can be directly connected to a microcontroller; no additional external components are required. See the TSOP38438 datasheet (132k pdf) for more information. For a similar IR detector that is tuned for a 56 kHz carrier frequency, see the Vishay TSOP34156. Modulated IR detector comparison Part TSOP34156 TSOP38438 TSSP58P38 TSSP58038 Intended function IR remote control brightness/proximity sensing predictable modulated IR presence sensing Modulation frequency 56 kHz 38 kHz 38 kHz 38 kHz Gain (sensitivity) automatic but inaccessible automatic, predictable fixed high gain Output binary (data) analog (pulse width) binary (on/off) Update rate a few kHz a few Hz a few kHz Specifications Operating Voltage: 2.5 V to 5.5 V Carrier Frequency: 38 kHz Package: Through-hole with 0.1? lead spacin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.