Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON ECO Kleinverteiler, Aufputz, 1-reih ig, 18 TE, IP40 BC-O-1/18-ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-7748649
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280348
EAN/GTIN:
     4015082803483
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
ECO Kleinverteiler, Aufputz, weiß RAL9003, Schutzart IP40 nach IEC/EN 62208, 18 Teilungseinheiten, 1-reihig, Schutzklasse 2 totalisoliert, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, Gehäuse komplett aus ABS, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 400 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben und unten, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Klappe frontbündig mit Arretierung in Position Offen, Gehäuseoberteil mit Schraubverschlüssen, Oberteil mit Unterteil plombierbar, inklusive Beschriftungsstreifen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 28,42*
€ 5,15*
ab € 28,38*
€ 32,24*
Frei Haus
ab € 28,95*
€ 32,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,62*
€ 33,61*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 30,16*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.