| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-309533 Herst.-Nr.: 4058075622890 EAN/GTIN: 4058075622890 |
| | |
|
| | |
| Osram - PARATHOM® DIM LED PIN G9 - LEDPPIN30D CL 3W/827 230V G9 "Dimmbare LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel G9. Produkteigenschaften: Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch ledvance.de/dim). LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Produktvorteile: Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Fünf Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern. Shops, Hotels und Gastronomie. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Nennspannung: 220V, Nennstrom: 15mA, Lampenleistung: 3.00W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 320lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 320lm, Lampenlichtausbeute: 106lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: sonstige, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: G9, Farbe: mehrfarbig, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: grau, Ausstrahlungswinkel: 320.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 16.00mm, Länge: 52.00mm, Schutzart (IP): IP20, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 25000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein EAN/GTIN: 4058075622890" Weitere Informationen: | | Sockel: | G9 | Spannung: | 220 V | Leistung: | 3 W | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 320 lm | Ausstrahlungswinkel: | 320 ° | Mittlere Lebensdauer: | 25000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 3,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,99* | € 22,89* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,21* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|