| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-309341 Herst.-Nr.: 4058075607156 EAN/GTIN: 4058075607156 |
| | |
|
| | |
| Osram - LEDinestra® - LEDINES 50CM 4,8W/827 230V S14D Stabförmige LED-Lampen. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen. Homogene Ausleuchtung. Quecksilberfreie Lampen. Kolben aus Glas. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Gute Farbwiedergabe. Anwendungsgebiete: Ideal für Spiegelbeleuchtung. Hotels, Restaurants. Anwendungen im Haushalt. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Nennspannung: 220V, Nennstrom: 40mA, Leistungsfaktor: 0.52, Lampenleistung: 4.80W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 470lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 470lm, Lampenlichtausbeute: 97lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: linear, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: S14d, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Ausstrahlungswinkel: 200.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 29.00mm, Länge: 500.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein EAN/GTIN: 4058075607156 Weitere Informationen: | | Sockel: | S14d | Spannung: | 220 V | Leistung: | 4.8 W | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 470 lm | Ausstrahlungswinkel: | 200 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 5,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,44* | € 18,91* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 13,43* | € 19,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|