Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - LED EB-Strahler 8W - LED Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter starr 1,44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-216121
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R5766HPUWWOK
EAN/GTIN:
     4012094376608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - LED EB-Strahler 8W - LED Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter starr 1,4401 X5CrNiMo 316 High polished

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), TULKA V4A Edelstahl Einbaustrahler,
starr 1,4401 X5CrNiMo 316 High polished LED Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter
Artikelnummer: RU-R5766HPUWWOK
Beschreibung: starr 1,4401 X5CrNiMo 316 High polished LED Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter
für die Innen- und Außenanwendung, IP 55 · · Gehäuse: V4A Edelstahl, Glasreflektor, Schutzglas · Gehäusefarbe: hochpoliert · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 738 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 55 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094376608
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
738 lm
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Mittlere Lebensdauer:
33000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,86*
€ 49,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,52*
€ 51,10*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57359WWOK
ab € 28,77*
Ähnlich
Rutec Licht
R5769HPUWWOK
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.