Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - RINCA - RINCA LED-Einbaustr. rund ausziehb. Bi-Color 6,9W 350mA 24° 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-216112
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     LED55795WWOK
EAN/GTIN:
     4012094557953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - RINCA - RINCA LED-Einbaustr. rund ausziehb. Bi-Color 6,9W 350mA 24° 3000K CRI90

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), RINCA,
Bi-Color 6,9W 350mA 24° 3000K CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund ausziehb.
Artikelnummer: RU-LED55795WWOK
Beschreibung: Bi-Color 6,9W 350mA 24° 3000K CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund ausziehb.
für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe, Kunststoff) · Gehäusefarbe: eisen-gebürstet und schwarz · 45° ausziehbar und 355° drehbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 6,9 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 581 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 75 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094557953
Weitere Informationen:
Leistung:
6.9 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
581 lm
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
6,90 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,54*
€ 38,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 39,09*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
LED55791WWOK
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.