Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - TALU COMPACT - LED Einbaustr. 8W eisengeb.o.Konv. Quadro 2700K 25° 350mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-157712
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     ALU53395UWWOK
EAN/GTIN:
     4012094532950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - TALU COMPACT - LED Einbaustr. 8W eisengeb.o.Konv. Quadro 2700K 25° 350mA CRI90 m.Scheibe

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), TALU,
Quadro 2700K 25° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 8W eisengeb.o.Konv.
Artikelnummer: RU-ALU53395UWWOK
Beschreibung: Quadro 2700K 25° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 8W eisengeb.o.Konv.
für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas · Gehäusefarbe: eisen gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 670 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III, MM · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094532950
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
927
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
670 lm
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Mittlere Lebensdauer:
33000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,07*
€ 31,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 32,80*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57354UWWOK
ab € 27,66*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU53475UWWOK
ab € 19,46*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57352UWWOK
ab € 16,61*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU53392UWWOK
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.