Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TUV T8 - Philips UV-Lampe TUV TL-D 95W HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-106820
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89392540
EAN/GTIN:
     8711500893925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Philips - TUV T8 - Philips UV-Lampe TUV TL-D 95W HO

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 1514.2mm, Durchmesser: 28mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 60W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 119-129V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 8000h, Quecksilbergehalt: 8.0mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500893925
GPC/12NC: 928049804006
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
60 W
Mittlere Lebensdauer:
8000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 62,19*
Lager 1078
5
1
€ 4,90*
ab € 61,89*
€ 83,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 156,80*
€ 196,55*
1
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 214,67*
1
Frei Haus
ab € 180,35*
€ 220,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
72617940
ab € 8,12*
Ähnlich
Philips
64161840
ab € 8,01*
Ähnlich
Philips
72620940
ab € 9,60*
Ähnlich
Philips
61866510
ab € 12,16*
Ähnlich
Philips
61851110
ab € 19,70*
Ähnlich
Philips
61854210
ab € 13,52*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.