Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzkörperbräuner 2000W 4xRöhre si 65x28,5x210mm 953853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzkörperbräuner 2000W 4xRöhre si 65x28,5x210mm 953853
Artikel-Nr.:
     1073-E891G31
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     953853
EAN/GTIN:
     4005531038535
Suchbegriffe:
Bräunungskombination
Ganzkörperbräuner
Home-Solarium
Homesolarium
Ganzkörperbräuner 2000W 4xRöhre si 65x28,5x210mm 953853
Weitere Suchbegriffe: ganzkörperbräuner, Bräunungsgerät, Dekolleteebräuner, Gesichtsbräuner, Höhensonne, Klappbräuner, Oberkörperbräuner, Sandwichbräuner, Solarium, Sonnenbank, Sonnenbräuner, Sonnenhimmel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.464,58*
€ 6.864,77*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 6.474,59*
€ 6.865,70*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.865,70*
€ 8.170,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.780,75*
€ 8.069,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.565,14*
€ 7.812,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.474,59*
€ 7.704,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.