Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Notfalltasche 3 in 1 FIRST AID ONLY® P-10021, Inhalt nach Norm 13164, DIN-Norm Ja, 439mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975036
Hersteller:
     First Aid Only
Herst.-Nr.:
     P-10021
EAN/GTIN:
     4027521516731
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Notfalltasche
Praktische 3-in-1 Notfalltasche für das Auto. Enthält Verbandstoffe nach DIN 13164: verschiedene Verbände, Kompressen, Binden, Tücher, Pflaster, Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Schere, Einmalhandschuhe, Erste-Hilfe-Broschüre und Inhaltsverzeichnis sowie 2 Warnwesten nach EN ISO 20471, inkl. ausklappbarem EU-Warndreieck ECE.
Tiefe 120mm, Höhe 95mm, Set-Zusammenstellung verschiedene Verbände, Kompressen, Binden, Tücher, Pflaster, Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Schere, Einmalhandschuhe, Erste-Hilfe-Broschüre und Inhaltsverzeichnis sowie 2 Warnwesten nach EN ISO 20471
Weitere Informationen:
Inhalt nach Norm:
DIN 13164
DIN-Norm:
Ja
Breite:
439
Tiefe:
120
Höhe:
95
Set-Zusammenstellung:
verschiedene Verbände, Kompressen, Binden, Tücher, Pflaster,
Wandbefestigung möglich:
Nein
gefüllt:
ja
Verwendung für:
für KFZ
Weitere Suchbegriffe: Verbandkasten, Verbandskästen, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, Warndreieck, verbandkasten din 13164, warndreieck, verbandkasten ö-norm, KFZ Notfalltasche 3 in 1, Auto-Verbandkasten, Auto-Verbandskästen, Erste-Hilfe-Kasten, Heftpflaster, Kfz-Verbandkasten, Kfz-Verbandskasten, Pflaster (Erste Hilfe), Rot-Kreuz-Kasten, Verbandmittel, Verbandskasten, Wundpflaster (auslaufend)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,15*
€ 30,52*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 23,97*
€ 33,31*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.