Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsumschlag Kuvermatic® mit Zahlenmeer mayer network 30009724, C6/C5, Fenster ja, weiß, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900464
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30009724
EAN/GTIN:
     4018529025530
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Exzellente Kuvertierhüllen-Serie mit außergewöhnlichen guten Laufeigenschaften auf allen Kuvertiermaschinen. Maximale Laufleistungen, optimal im Offset- oder Flexoverfahren bedruckbar. Mit Zahlenmeer-Innendruck und Sicherheitsstanzung für vertrauliche Unterlagen, z.B. Lohn- und Gehaltsabrechnung. NK: Nassklebung - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre.
Klebung NK, mit Sicherheitsstanzung, innenliegende Seitenklappen, Breite 229mm, Höhe 114mm, Papiergewicht 80g/m², Packung mit 1000 Stück, mit Seidenfutter nein
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6/C5
Fenster:
ja
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
NK, mit Sicherheitsstanzung, innenliegende Seitenklappen
Breite:
229
Höhe:
114
Papiergewicht:
80
Packung mit:
1000 Stück
mit Seidenfutter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschläge din lang mit fenster 80 g weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Sicherheitsumschlag Kuvermatic® mit Zahl, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,20*
€ 34,14*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,50*
€ 38,54*
9 Tage
55
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,55*
€ 68,94*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005368
ab € 21,67*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
201330
ab € 24,72*
Sonstiges
MAILmedia
30015975
ab € 23,27*
Sonstiges
MAILmedia
30005428
ab € 21,55*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005394
ab € 0,02965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.