Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Professional REVELOPE® mayer network 30051798, Fenster ja, 225mm breit, 90g/m², weiß, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900413
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30051798
EAN/GTIN:
     4003928014988
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge mit der patentierten Verschlusstechnik REVELOPE®. Schutzklappe für extra lange Haltbarkeit ohne Abziehstreifen. Hotmelt-Kleber für ultrastarke und sofortige Klebekraft. Sicherheitsschlitze machen alle Öffnungsversuche sichtbar. Mit Sicherheitsinnendruck.
Höhe 112mm, Packung mit 500 Stück
Weitere Informationen:
Fenster:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
225
Höhe:
112
Papiergewicht:
90
Packung mit:
500 Stück
Material:
Papier FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschlag din lang 90 g/m² weiß mit fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefumschlag Professional REVELOPE®, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,88*
€ 31,96*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,60*
€ 34,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,94*
€ 34,56*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 28,06*
€ 37,48*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 29,81*
€ 55,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,24*
€ 43,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30053105
ab € 0,0799*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30053106
ab € 40,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.