| |
|
| Artikel-Nr.: 107-369014 Herst.-Nr.: SIVC EAN/GTIN: 4020681006739 |
| |
|
| | |
| SIVC: selbstklebende Vinylfolie, weiß matt, Basisfolie 100 µ kalandriert, monomer weichgemacht, permanent klebend, wasserfest. Geeignet für KFZ-Beschriftungen, Baustellenschilder, Schaufensterwerbung, Aufkleber, Tapete. Zu beschriften mit wasserbasierenden Tinten (Dye, Pigment), ölbasierende Tinten. Folienstärke 100µm, selbstklebend ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Format: | 42" / 106,7 cm | Breite: | 1067 | Länge: | 30 | Folienstärke: | 100 | selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, LFP-Folie, Plotter-Folie, Plotterfolie, klebefolie weiß, tintenstrahldrucker folie, regulus klebefolie, Inkjet-Folie Signolit Vinyl SK, LFP-Backlit, LFP-Backlit selbstklebend, LFP-Glossyfilm wasserbeständig, LFP-Hochglanzfolie, LFP-Klebefolie, LFP-Polyester-Banner, LFP-Selbstklebefolie, LFP-Vinylfolie |
| | |
| |