Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Zeichenkoffer RUMOLD 370 306, für Format A2, 775mm breit, 530mm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-340255
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     370 306
EAN/GTIN:
     4012108088800
Suchbegriffe:
Zeichenkoffer
rumold zeichenkoffer
zeichenkoffer
Aus umweltfreundlichem Polypropylen, 100 % recyclebar, wasserfest, alle Größen in schwarz und weiß, Griffe und Verschlüsse in schwarz, mit je zwei Verschlüssen. A1 und A2 mit Gummibändern auf der Innenseite zur Fixierung des Inhalts, A1 mit zusätzlichem Tragegriff - mittig auf der Vorderseite, alle Modelle sind innen nicht gesteckt, sondern durch ein Nietverfahren fest verbunden, dies gibt dem Zeichenkoffer eine zusätzliche Stabilität und erhöht die Qualität. Alle Modelle sind zusätzlich in einem transparenten Beutel verpackt.
Verschluss Ja, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel nein, Verpackung transparenter Beutel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A2
Breite:
775
Höhe:
530
Verschluss:
Ja
Farbe:
weiß
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel:
nein
Verpackung:
transparenter Beutel
Besonderheit:
wasserfest, alle Größen mit zwei Verschlüssen, DIN A2 und DI
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
40
Weitere Suchbegriffe: Premium Zeichenkoffer, Band-Zeichnungs-Sammelmappe, Einlegemappe, Einlegemappen, Sammelmappe, Sammelmappen, Zeichenmappe, Zeichenmappe (Karton), Zeichenmappen, Zeichnungs-Sammelmappe, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungsmappe, Zeichnungsmappen, Zeichnungssammelmappe, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungstransport
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 18,54*
€ 25,10*
5 Tage
4
€ 5,87*
ab € 20,01*
€ 26,91*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 23,20*
€ 30,28*
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 24,24*
€ 31,51*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 25,11*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.