Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasser-Feuerlöscher PRO-LINE WKL 9 GLORIA 803851.0000, Brandklasse A, 19cm breit, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004720
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803851.0000
EAN/GTIN:
     4006325936945
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Löschlanze
Tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften, zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A. Durch die nachgewiesene Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus können die Löscher zwecks Löschung bzw. Unterdrückung an Akkus bis 1285Wh* (WKL 9 PRO) oder mit Pouches bis 700Wh (WKL 9 PRO) eingesetzt werden. Bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformtem, extrem stabilen Tragegriff. Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff mit vormontierter Einweg-Kartusche (Keine Schwimmkartusche!), getrennt vom Wasser. Bewusster Verzicht auf löschfördernde Substanzen im Wasser! Lasergeschweißter Behälter mit langlebiger Innenbeschichtung. Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert. Innenliegende CO²-Treibmittelflasche mit korrosionsbeständiger Polyethylen-Beschichtung (technische Daten mit widerstandsfähigem Laser-Printing markiert). Perfektes Handling durch drehbare und extra lange LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial. Dreh- und abstellbare Löschpistole mit vormontierter Löschlanze mit 5-Lochsprühnebeldüse. Löschmittel: 0,18l GLORIA Imprex C separat in Kartusche + 8,82l Wasser ohne weitere Zusätze! Fluorfreies GLORIA IMPREX C ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA! Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen Funktionsbereich: 5° C bis +60° C. Rating: 27A.
Tiefe 20.5cm, Höhe 64cm, nachfüllbar ja, Masse (Gewicht) 15.6kg Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Brandklasse:
A
Breite:
19
Tiefe:
20.5
Höhe:
64
nachfüllbar:
ja
Masse (Gewicht):
15.6
Inhalt:
9
Farbe:
rot
Art der Bedienung:
Schlagknopf
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Temperaturbereich:
5° C bis +60° C
Weitere Suchbegriffe: Feinsprühfeuerlöscher, Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, feuerlöscher wasser gloria, wasser-feuerlöscher gloria, wasser feuerlöscher, Wasser-Feuerlöscher PRO-LINE WKL 9, Brandschutz, Feuerlöschgeräte, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 132,45*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 116,18*
€ 141,02*
1 Tag
13
€ 5,59*
ab € 116,24*
€ 141,17*
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 117,38*
€ 141,54*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 117,27*
€ 141,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.