Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Rundspitze Büroring eG BRG222256, wasserfest ja, Inhalt der Packung 1 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-122077
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG222256
EAN/GTIN:
     4016058045722
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanentmarker mit Rundspitze 1,5 - 3 mm.
Schaftfarbe weiß, Kappe umsteckbar ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
wasserfest:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
max. Strichstärke:
3
min. Strichstärke:
1,5
Material/Ausführung Griffzone:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanent marker, Permanentmarker Rundspitze, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Marker permanent, Markierstift, Markierstift permanent, Markierstifte, Metallmarker, Permanent-Marker, Pigmentmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Permanentmarker), Schreibgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,43*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 2,58*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-30003
ab € 1,24*
Ähnlich
edding
4-300003
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-3000003
ab € 1,39*
Ähnlich
Schneider
113003
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.