| |
|
| Artikel-Nr.: 107-090224 Herst.-Nr.: CT-CA4-20 EAN/GTIN: 4003198503014 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller mit neuer, innovativer Abroll-Technologie für ein außergewöhnlich leichtes, gleichmäßiges und leises Abrollen bis zum letzten Millimeter. Für Links- und Rechtshänder geeignet durch mittiges Abrollen. Reißfestes PET-Band. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Handliches Gehäuse mit flexibel gelagerter Spitze und ausklappbarer Schutzkappe. Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff. Value Pack: 15 + 5 gratis. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge des Bandes: | 10 | Inhalt der Packung: | Mehrwertpackung 15 + 5 gratis | Farbe Gehäuse: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,22* | € 31,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,68* | € 31,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,86* | € 31,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 23,03* | € 32,48* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 36,44* | € 64,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,822* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|