| |
|
| Artikel-Nr.: 107-090222 Herst.-Nr.: CT-CA4-B EAN/GTIN: 4003198503007 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller mit neuer, innovativer Abroll-Technologie für ein außergewöhnlich leichtes, gleichmäßiges und leises Abrollen bis zum letzten Millimeter. Für Links- und Rechtshänder geeignet durch mittiges Abrollen. Reißfestes PET-Band. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Handliches Gehäuse mit flexibel gelagerter Spitze und ausklappbarer Schutzkappe. Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Länge des Bandes: | 10 | Farbe Gehäuse: | transparent | Inhalt der Packung: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, Korrekturroller MONO air, Korrekturband-Roller, Korrekturmittel, Korrekturroller-Stift, Korrekturstift (Roller) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,14* | € 1,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,51* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,51* | € 2,59* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,71* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|