Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketikett farbig, 8 mm HERMA 1841, Etiketten pro Blatt 108, ablösbar nein, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055307
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1841
EAN/GTIN:
     4008705018418
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Zum Markieren, Organisieren, Ordnen, Terminieren und Planen. Große Vielfalt in verschiedenen Farben. Permanent haftend oder ablösbar. Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei. FSC®-zertifiziert. Zur Handbeschriftung und zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Ideal für den geringen Bedarf. ----- Zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff und lösemittelfreiem Haftkleber. Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Büropackung. Ideal für den geringen Bedarf.
Anzahl der Etiketten in Packung 540, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Farbe:
gelb
Etiketten pro Blatt:
108
Anzahl der Etiketten in Packung:
540
ablösbar:
nein
witterungsbeständig:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
besondere Form:
rund
Besonderheit:
stark haftend
Material:
Papier ECF FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma markierungspunkt gelb 8 mm, etiketten rund, herma etiketten rund, Vielzwecketikett farbig, 8 mm, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschild, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Markierungspunkt, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Inhaltschild, Ordnerinhaltschild, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Vielzwecketiketten, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,05*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,67*
€ 1,15*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,20*
1 Tag
114
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,21*
4 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,74*
€ 1,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
1 Packung enthält 540 Etiketten (ab € 0,00132* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.