Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt-Papierkorb "the firefighter", 12 Liter helit H 61063 95, Tiefe 267mm, 267mm ø, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051726
Herst.-Nr.:
     H 61063 95
EAN/GTIN:
     4012086052138
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Vor allem ist dieser Papierkorb in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wird, wie z.B. Hotelzimmer, unverzichtbar. Wir empfehlen Müllbeutel in 20 l.
Höhe 270mm, Ascher Nein, flammsicher nein, Griffrand Ja, Löschrand Nein, mit Deckel nein, Sortierfächer mit Beschriftungsfeld Nein, Zertifikate und Zulassungen TÜV-Zeichen
Weitere Informationen:
Volumen (Liter):
12
Farbe:
schwarz
Tiefe (mm):
267
Höhe (mm):
270
max. Durchmesser (mm):
267
Ascher:
Nein
flammsicher (ja/nein):
nein
Griffrand:
Ja
Löschrand:
Nein
mit Deckel (ja/nein):
nein
mit Rollen (ja/nein):
nein
wetterfest (ja/nein):
nein
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Form:
rund
Material (Werkstoff):
schwer entflammbar Kunststoff
Besonderheit:
schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, helit kunststoff-papierkorb, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb schwarz, Objekt-Papierkorb "the firefighter", 12, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,62*
€ 12,19*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 12,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,88*
€ 13,63*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,37*
€ 13,64*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 28,96*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.