Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine BLS-FR7 FriXion Ball/Clicker 0.7 (M), 3er Set PILOT 2261 001F, schwarz, PG=3ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038697
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2261 001F
EAN/GTIN:
     4902505356056
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. 3er Minenset. Nicht dokumentenecht.
für (Marke/Art.-Nr.) FriXion Ball 0.7 (2260), FriXion Clicker 0.7 (2270), Typenbezeichnung Mine BLS-FR7-S3, Inhalt der Packung 3 Stück, wasserfest nein, Ausführung der Spitze Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
für (Marke/Art.-Nr.):
FriXion Ball 0.7 (2260), FriXion Clicker 0.7 (2270)
Typenbezeichnung Mine:
BLS-FR7-S3
Strichstärke (codiert, F, M, S):
M
Inhalt der Packung:
3 Stück
wasserfest:
nein
lichtbeständig:
nein
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Tinte/Tusche:
thermosensitive FriXion-Tinte
Besonderheit:
Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-
Weitere Suchbegriffe: pilot rollerballminen 0,4mm, rollerballmine frixion, tintenkugelschreibermine 0,4 mm, Tintenrollermine BLS-FR7 FriXion Ball/Cl, Großraummine für Tintenkugelschreiber, Mine, Mine für Tintenkugelschreiber, Minen, Rollerballminen, Schreibgerät, Schreibgeräte, Tintenkugelschreiberminen, Tintenroller-Mine, Tintenrollerminen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,08667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilot
2260001
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.