Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® permanent Faserschreiber S STAEDTLER® 313-2, Schaft schwarz, Rundspitze, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034222
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313-2
EAN/GTIN:
     4007817308646
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der wasserfeste Universalstift, der nicht austrocknet. Für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Hervorragend wisch- und wasserfest. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Permanente, geruchsarme xylol- und toluolfreie Tinte, höchste Farbbrillanz. Mit Clip. Schaft und Kappe aus recyceltem PP garantieren eine lange Lebensdauer. Einfaches Nachfüllen. Dry safe - kann tagelang offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik.
Tinte/Tusche geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, Mine auswechselbar nein, für Schablone geeignet nein, lichtbeständig ja, Inhalt der Packung 1 Stück, Offenlagerungsfähigkeit ja, Kappenfarbe Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke (codiert, F, M, S):
S
Schaftfarbe:
schwarz
Tinte/Tusche:
geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
für Schablone geeignet:
nein
lichtbeständig:
ja
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
wetterfest:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Kappenfarbe:
Schreibfarbe
abwischbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, folienstift lumocolor permanent rot, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, Lumocolor® permanent Faserschreiber S, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektionsstifte, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
577
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,41*
1 Tag
262
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,43*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,43*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,55*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,04*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.