Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter O-Color mit Metallbeschlag Leitz / Elba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AP4686-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AP4686-00
EAN/GTIN:
     4260259252285
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Ziffern-Signale
Ziffernsignal

Pendelhefter O-Color mit Metallbeschlag Leitz / Elba

  • Kompatibel mit LEITZ 2134
  • Rückendeckel mit 18 mm vorstehendem Tab
  • Mit Schlitzstanzungen für Stecksignale
  • Hochwertiger holzfreier Karton 270 g/m²

Zubehör

  • Passende Buchstaben- und Ziffernsignale LEITZ Orgacolor® finden Sie unter den Art.-Nummern AP4945-.. und AP6177-..
Weitere Informationen:
Beschlag:
Metallbeschlag Leitz / Elba
Heftung:
kaufm. Heftung = Rechtsheftung
Grammatur:
270 g/m²
Höhe:
323 mm
Breite:
265 mm
Ausführung der Hauptausstattungsteile:
Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Oben und unten Schlitzstanzungen für Stecksignale
Besonderheit:
für Leitz / Elba-Pendelschienen geeignet
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Packungsinhalt:
50 Stück
Farbe:
hellchamois
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter chamois, pendel hefter, Leitz 2134 Leitz 2134
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.