Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ORGA+<sup>TM</sup> mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH6651-60
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH6651-60
EAN/GTIN:
     4260259251356
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter amtsheftung rot
hängehefter

Hängehefter ORGA+TM mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, rot

Hängehefter mit integrierter transparenter Organisationsleiste zur Aufnahme von Organisationsstreifen in verschiedenen Ausführungen und Farben

  • Linksheftung = Amtsheftung, das aktuellste Schriftstück liegt unten
  • Ausgerüstet mit Spezialklammern und Deckleisten
  • Große, dehnbare Tasche mit Leinenfröschen auf der Innenseite des Rückendeckels
  • Individuelle Organisation durch unterschiedliche Organisationsstreifen möglich
  • Aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
  • Organisationsdruck auf dem Vorderdeckel
  • Gebrauchsfertig gefalzt
  • Abheftlöcher geöst

Hinweis

  • Hängeschienen und Orgastreifen bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Abheftvorrichtung, mit Tasche
Heftung:
Amtsheftung = Linksheftung
Grammatur:
320 g/m²
Farbe:
rot
Höhe:
318 mm
Breite:
265 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
80 mm, Spezialklammer offen
Packung:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung, 1205801, 12058-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1347-10
€ 11,75*
Zubehör
advo
AH3080-10
€ 12,59*
Zubehör
advo
AH3086-10
€ 12,83*
Zubehör
advo
AH4253-10
€ 12,61*
Zubehör
advo
AH4253-31
€ 12,59*
Zubehör
advo
AH4253-40
€ 12,62*
Zubehör
advo
AH4253-50
€ 12,59*
Zubehör
advo
AH4253-51
€ 12,58*
Zubehör
advo
AH4253-61
€ 12,66*
Zubehör
advo
AH4284-53
€ 1,68*
Zubehör
advo
AA4101-00
€ 34,45*
Zubehör
advo
AA4102-00
€ 46,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.