| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969110912 Herst.-Nr.: 950+3109+003, 961+0509+000 EAN/GTIN: 4260218665088 |
| |
|
| | |
| Novus SKY 15N TV Wandhalter 445 mit Schwenkarm (720mm) Für TV Geräte / Fernseher im Wohnwagen, Caravan oder Wohnmobil ist der Novus SKY 15N TV Wandhalter mit einer Wandschienenlänge von 445 mm mit Schwenkarm (720mm) am besten geeignet. Die schwenkbare Wandhalterung ist höhenverstellbar und drehbar mit einer VESA Aufnahme von 75x75, 100x100 mm. Der Fernseher kann mit dem Novus Quickrelease Halter schnell angebracht und entfernt werden.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Halter für 12 V Fernseher, TV-Halter für Caravan, halterung tv novus, halterung tv, halterung tv schwenkbar, Novus, SKY, 15N, TV, Wandhalter |
| | |
| |