| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969110407 Herst.-Nr.: 1,5928E+11 EAN/GTIN: 4044657016928 |
| |
|
| | |
| EVOline One Einbausteckdose Gehäuse / Blende schwarz mit Edelstahl Die EVOline One Einbausteckdose ist sehr platzsparend und für den Einbau in Küche, Schrank, Tisch und andere Möbel geeignet. Das Gehäuse und die Blende der EVOline Einbausteckdose sind schwarz und Edelstahl farbend. Die Einzelsteckdose ist mit einem Berührungsschutz und einem 3m langen Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Winkelstecker versehen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdose 3 meter schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, EVOline, One, Einbausteckdose, Gehäuse, / |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,06* | € 89,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 70,00* | € 89,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|