| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969104593 Herst.-Nr.: TUS002W EAN/GTIN: 4260596529026 |
| |
|
| | |
| TecLines TUS002W Untertisch Schublade mit Kunststoffeinsatz L inkl. Schloss, weiß Die TecLines TUS001W Untertisch Schublade in weiß inkl. Schloss mit 2 Schlüsseln ist mit einem unterteilten Kunststoffeinsatz zur Schubladenorganisation ausgestattet. Laptops sowie Tablets passen ebenfalls in den Auszug. Unter dem Schreibtisch ist meist noch Platz zur Montage einer Schublade für Schreibtischutensilien. Die TecLines TUS002W Untertisch Schublade ist eine praktische Ablage die nachträglich unter der Tischplatte oder in Regalen montiert werden kann. Platz wird gespart und der Arbeitsplatz ist ordentlich und aufgeräumt. Laptops und Tablets können problemlos in der Untertisch Schublade verstaut werden. Durch die geringe Höhe der Schublade von gerade mal 30 mm nimmt diese sehr wenig Platz unter dem Schreibtisch ein. Ein zusätzlicher Kunststoffeinsatz mit einzelnen Fächern sorgt dafür, dass die Büroutensilien nicht einfach in der Schublade herumfliegen. Ein integriertes Schloss mit zwei Schlüsseln verhindert den unbefugten Zugang zum Inhalt der Schublade. - Stift- und Zubehörablage - Tablets & Laptops können verstaut werden - Einbau unter Tischen oder in Regalen - Geringe Höhe: 30 mm - Außenmaße (BxT): 879 x 259 mm - Lieferung mit abgedeckter Aussparung für Schloss - Inkl. Kunststoffeinsatz mit einzelnen Fächern - Kunststoffeinsatz herausnehmbar - Inkl. Schloss mit 2 Schlüsseln - Diebstahlsicher - Farbe: weiß - Lieferumfang: Siehe Beschreibung Lieferung ohne Tablet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tablet schloss, TecLines, TUS002W, Untertisch, Schublade, mit |
| | |
| |