Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969103363 Herst.-Nr.: 930062 EAN/GTIN: 4016514023929 |
| |
|
| | |
| Bachmann Zubehör Cable Bridge Winkel ALU 45 Grad (930.062) Der Bachmann Cable Bridge Winkel ALU 45 Grad (930.062) ermöglicht eine optimale Kabelverlegung am Arbeitsplatz zwischen Tisch, Bodentank, Wandkanal und verschiedenen Geräten. Bachmann befreit Arbeitsplätze von herumliegenden Kabeln. Das Zubehör für Bachmann Kabelführungssystem Cable Bridge Winkel 45 Grad ermöglicht eine optimale Kabelverlegung am Arbeitsplatz zwischen Tisch, Bodentank, Wandkanal und verschiedenen Geräten. Die Bachmann Cable Bridge Winkel 45 Grad (930.062) ist aus eloxiertem Aluminium, mit Riffelstruktur für ausreichende Rutschfestigkeit, um mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhalten. Ein 3-Kammer-System ermöglicht die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabeln. - Farbe: Aluminium eloxiert - Maße BxH: 146 x 19 mm - Winkel: 45 Grad - Inkl. Riffelstruktur für ausreichende Rutschfestigkeit - 3-Kammer-System für getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabeln - Optionales Zubehör für Bachmann Cable Bridge Kabelkanal gerade ALU 1m (930.060)Bachmann Cable Bridge Kabelkanal gerade ALU 2m (930.061) Lieferumfang: Siehe Beschreibung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,80* | € 59,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,42* | € 60,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,66* | € 60,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,09* | € 61,09* | | | | Lager 1039 | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,852* | € 101,812* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|