Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969103359 Herst.-Nr.: 930023 EAN/GTIN: 4016514060214 |
| |
|
| | |
| Bachmann Kabelschlange FLEX II-Set silber circa 0,75 m (930.023) Die Bachmann 930.023 Kabelschlange FLEX II-Set silber befreit Arbeitsplätze von herumliegenden Kabeln. Das Kabelführungssystem Kabelbrücke ermöglicht eine optimale Kabelverlegung am Arbeitsplatz zwischen Tisch, Bodentank, Wandkanal und verschiedenen Geräten. Die Bachmann Kabelschlange Quadro-Set in silber befreit Arbeitsplätze von herumliegenden Kabeln. Das Kabelführungssystem Kabelschlange ermöglicht eine optimale Kabelverlegung am Arbeitsplatz zwischen Tisch, Bodentank, Wandkanal und verschiedenen Geräten. Für jede Anwendung bietet Bachmann das passende Kabelführungssystem. Die Bachmann Kabelschlange FLEX II-Set silber (930.023) kann als horizontale oder vertikale Kabelführung verwendet werden. Ob die Leitungen am Boden geführt werden oder vom Boden zum Tisch verlegt werden müssen, die unterschiedlichen Systeme sind miteinander kompatibel. Ein durchdachtes und durchgängiges Kabelmanagement-Konzept steht Ihnen zur Verfügung. - Farbe: silber - 38 Kettenglieder - Maße (BxH): ca. 55x 22 mm - Inkl. 1 Metallbodenplatte - Inkl. 1 Tischanbindung - Kettglieder tritt- und bruchsicher - Länge inkl. Bodenplatte & Tischanbindung: ca. 750 mm - Vertikale Kabelführung - Erdung der Steckdoseneinheit unabhängig von der Installation - 2 Steckeransätze zur Kraftübertragung auch bei Drehmomenten und Querkräften - 2- Kammer System zur Trennung von Schwachstrom, Daten- und Stromleitungen sowie für Deckenabhängung - Seitliches, quetschsicheres Ausfädeln einzelner Kabel durch Spezialgeometrie Lieferumfang: Siehe Beschreibung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch, Bachmann, FLEX, II-Set, silber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,99* | € 38,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,08* | € 39,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,47* | € 39,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,99* | € 40,33* | | | | Lager 1039 | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,772* | € 67,282* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|