Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Bremszug FILMER 42.302, universal, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Bremszug
Fahrrad-Bremszug
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851034
Hersteller:
     Filmer
Herst.-Nr.:
     851034
EAN/GTIN:
     4010126423023
Suchbegriffe:
Fahrrad-Bremszug
FILMER
42302
universal
Fahrrad-Bremszug FILMER 42.302, universal, 120 cm

Universeller Bowdenzug mit Gleitschichtmaterialbeschichtetem Innenzug. Geeignet für alle Felgenbremsen. Bowdenzuglänge 1200 mm. Seilzuglänge 1320 mm. Material PVC/Zink/Stahl. Farbe Universeller Bowdenzug mit Gleitschichtmaterialbeschichtetem Innenzug. Geeignet für alle Felgenbremsen. Bowdenzuglänge 1200 mm. Seilzuglänge 1320 mm. Material PVC/Zink/Stahl. Farbe schwarz.

Weitere Suchbegriffe: 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.