| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859831033 Herst.-Nr.: 831033 EAN/GTIN: 6935750588116 |
| |
|
| | |
| UNI-T True-RMS Tischmultimeter UT8803E Das UT8803E True-RMS Tischmultimeter von UNI-T besitzt neben dem großen, gut ablesbaren Display eine USB-Schnittstelle, über die das Messgerät mit einem PC fernbedient und ausgelesen werden kann. Geeignet für folgende Messungen: Wechsel-/Gleichspannung, Wechsel-/Gleichstrom, Widerstand, Kapazität, Induktivität, Frequenz, Temperatur, Dioden, Durchgang, Transistor und Thyristor. Features: Hintergrundbeleuchtung Robustes Gehäuse mit Aufsteller Data-Hold-Funktion Automatische oder manuelle Bereichswahl USB-Anschluss für PC-Anbindung Technische Daten: Gleichspannung: 0...1000 V (±0,5 %) Wechselspannung: 0...750 V (±1,2 %) Gleichstrom: 0...10 A (±2 %) Wechselstrom: 0...10 A (±2 %) Widerstand: 0...60 M? (±5 %) Kapazität: 0...6 mF (±10 %) Induktivität: 0...100 H (±2 %) Frequenz: 0...20 MHz (±0,1 %) Temperatur: -40...+1000 °C (±2 %), -40…+1832 °F (±2 %) Duty Cycle (Tastgrad): 5...95 % (±0,1 %) Diodentest Durchgangsprüfer (< 10 ?) Echt-Effektivwertmessverfahren (True RMS) für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen, Frequenzbereich: 40…100 kHz Abtastrate: 2-3x/Sekunde 3 5/6-stellige Anzeige (5999 Zähleinheiten) Relativmessfunktion Betriebsspannung: 220-240 VAC Messkategorie: CATIII 1000 V, CATIV 600 V Gewicht: 3,1 kg Maße (HxBxT): 320x265x110 mm Lieferumfang: Multimeter 2x Messgeräte-Prüfleitungen 2x Messgeräte-Prüfleitungen mit Krokoklemmen Netzkabel USB-Kabel Messadapter |
| | |
| | | |
| | | |
| |