| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859830920 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 830920 EAN/GTIN: 4049702138167 |
| |
|
| | |
| True RMS Multimeter HONEYTEK HK68A Mit dem True RMS-Multimeter HK68A können Sie berührungslos Wechselspannung messen (NCV). Zudem besitzt das Multimeter eine Transistor- und Dioden-Messfunktion sowie einen akustischen Durchgangsprüfer. Die Messergebnisse werden auf einem Mit dem True RMS-Multimeter HK68A können Sie berührungslos Wechselspannung messen (NCV). Zudem besitzt das Multimeter eine Transistor- und Dioden-Messfunktion sowie einen akustischen Durchgangsprüfer. Die Messergebnisse werden auf einem übersichtlichen Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Zu den Grundfunktionen des HONEYTEK HK68A gehören Gleich- und Wechselspannungsmessung, sowie Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenz-, Gleichstrom- und Wechselstrommessung. Zum Wählen der gewünschten Messfunktion hat das Multimeter einen 11-stufigen Drehschalter integriert, der sich einfach und bequem zur gewünschten Messfunktion drehen lässt. Des Weiteren besitzt das Mehrfach-Messgerät eine praktische Auto-Power-Off-Funktion, bei der das Gerät nach Inaktivität automatisch abschaltet, um so die Batterie zu schonen. Features: Messkategorie: CAT III 1000 V True Root Mean Square (RMS) Automatische und manuelle Bereichswahl 3 3/4-stelliges Display mit 4000 Counts und zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung Data-Hold-Funktion (Speicherung des momentanen Messwertes) NCV-Messung (Berührungslose Spannungserkennung) Phasenprüfer-Funktion (LINE) Relativwertfunktion (REL) Maximal-/Minimalwert-Messung (MAX/MIN) Auto-Power-Off-Funktion: Automatische Abschaltung nach Inaktivität „Batterie schwach“-Anzeige Abtastrate: ca. 2x/Sek. hFE-Transistormessung Messbereiche: Gleichspannung (DC): 40 mV/400 mV (± 0,5 % + 5 digits), 4 V/40 V/400 V (± 0,8 % + 3 digits), 1000 V (± 1,0 % + 5 digits) Wechselspannung (AC): 40 mV (± 1,0 % + 20 digits), 400 mV (± 1,0 % + 5 digits), 4 V/40 V/400 V (±0,8 % + 5 digits), 750 V (± 1,0 % + 5 digits) Gleichstrom (DC): 400 µA (± 1,0 % + 5 digits), 4 mA/40 mA/400 mA (± 0,8 % + 5 digits), 4 A/10 A (± 1,0 % + 10 digits) Wechselstrom (AC): 400 µA/4 mA (± 1,2 % + 5 digits), 40 mA/400 mA (± 1,5 % + 5 digits), 4 A/10 A (± 1,8 % + 15 digits) Widerstand: 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ (± 0,8 % + 5 digits), 40 MΩ (± 1,2 % + 15 digits) Kapazität: 10 nF (± 4,0 % + 25 digits), 100 nF/1 µF/10 µF/100 µF (± 4,0 % + 15 digits), 1 mF/10 mF/100 mF (± 5,0 % + 25 digits) Frequenz (Hz): 10 Hz...10 MHz (± 0,5 % + 2 digits) Tastgrad (Duty Cycle): 0,1...99,9 % (± 2,0 % + 5 digits) Transistortest (hFE): 0…1000 Diodentest: 3,2 V Durchgangsprüfer: < 30 Ω Technische Daten: Betrieb über 9 V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang) Betriebstemperatur: 0...40 °C (< 80 % RH Luftfeuchte) Lagertemperatur: -10...60 °C (< 70 % RH Luftfeuchte) Gewicht: ca. 320 g Maße (HxBxT): 200x92x53 mm Lieferumfang: Multimeter 2x Messgeräte-Prüfleitungen Multiprüfadapter Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: True, RMS, HONEYTEK, HK68A |
| | |
| |