Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Speicherstick INTENSO Speed Line, 256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-9859724377
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     724377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB 3.0 Speicherstick INTENSO Speed Line, 256 GB

Der Intenso Speed Line ist ein leistungsfähiger USB Stick für alle Nutzer, die Wert auf einen schnellen Datentransfer legen. Dank seiner USB 3.0 Schnittstelle werden bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht, als bei USB 2.0 Sticks. Der Intenso Speed Line ist ein leistungsfähiger USB Stick für alle Nutzer, die Wert auf einen schnellen Datentransfer legen. Dank seiner USB 3.0 Schnittstelle werden bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht, als bei USB 2.0 Sticks. Technische Daten:
Super High Speed USB 3.0 (kompatibel zu USB 2.0) Speicherkapazität: 256 GB Lesegeschwindigkeit: bis zu 35 MB/s Schreibgeschwindigkeit: bis zu 20 MB/s Farbe: schwarz Material: Kunststoff Gewicht: 8 g Maße (BxHxT): 65x19x9 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.