Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Adapter RED4POWER AV-0003, USB-C/DP, 8K, 60Hz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
USB-C
USB-C
Artikel-Nr.:
     1039U-9859713947
Hersteller:
     RED4POWER
Herst.-Nr.:
     713947
EAN/GTIN:
     4049702695837
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
USB-C Adapter RED4POWER AV-0003, USB-C/DP, 8K, 60Hz

Dieser hochwertige Adapter erweitert ein mit USB-C ausgestattetes Gerät um ein DisplayPort-Anschluss. Dabei wird eine Videoauflösung von bis zu 7680x4320 (8K Ultra HD) bei 60 Hz unterstützt. Technische Daten: Anschluss 1: USB-C 3.1 Stecker Anschluss 2: DisplayPort 1.4 Buchse Maximale Auflösung: 8K 60Hz (unterstützt auch 4K 60 Hz) Weitere Features: hot plug, plug and play Farbe: silber/schwarz Maße (LxBxH): 40,5x24x11 mm

Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport, usb displayport adapter, USB-C, Adapter, RED4POWER, AV-0003, 713947
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.