| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859713604 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14-05022 EAN/GTIN: 04017538130938 |
| |
|
| | |
| USB-C Adapter zu Klinke, Ladefunktion Mit diesem Adapter konvertieren Sie Ihren USB-C Anschluss in eine 3.5mm Audio Buchse. Nun können Sie Lautsprecher, Kopfhörer oder HiFi Geräte, die einen AUX Anschluss besitzen, an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Verwenden Sie die USB-C Buchse, um gleichzeitig den Akku Ihres Gerätes zu laden. Technische Daten: Anschlüsse: USB-C Stecker auf 3,5mm Klinke Buchse und USB-C Buchse Unterstützt: Simultane Ladefunktion über USB-C während der Audioausgabe Kabel Material: PVC Gehäuse Material: ABS Farbe: weiß Kabellänge (ca.): 7cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, USB Klinke Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C Klinke Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, adapter klinke usb, usb - usb adapter, aux adapter usb, USB-C, Adapter, zu, Klinke, Ladefunktion |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,29* | € 11,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 8,31* | € 12,00* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,03* | € 31,74* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,16* | € 49,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|