Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinchkabel BlackCotton, Stereo, 1,5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinchkabel
Cinchkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859630976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     630976
EAN/GTIN:
     4017538099334
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinchkabel BlackCotton, Stereo, 1,5 m, schwarz

Die BlackCotton Serie zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall. Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf. Mit dem Stereo Cinch Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Set-Top-Box mit Ihrem Heimkino System. Technische Daten: Anschlüsse: 2x Cinchstecker auf 2x Cinchstecker Schirmung: 2-fach Material: Kupfer Kabelaufbau: AWG 28 Material Außenmantel: Textilgewebe Stecker: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Knickschutz: ja Durchmesser Kabel: ca. 5,0 mm Länge: 1,5 m Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, BlackCotton, Stereo, 1, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.