Funk-Thermometer zur kabellosen Übertragung der Außentemperatur. Bis zu 3 Sender möglich (max. 100 m). Features: Anzeige der Innentemperatur Max.-/Min.-Funktion mit manueller oder automatischer Rückstellung Funkuhr mit Datumsanzeige Hintergrundbeleuchtung Optional Erweiterung auf bis zu 3 Temperatursender ( separat erhältlich) Technische Daten: Messbereich Innentemperatur: 0...+50° C Messbereich Außentemperatur: -40...+60° C Max. Reichweite: 100 m Max. Anzahl Sender: 3 Stück Übertragungsfrequenz: 433 MHz Batteriebetrieb mit 2x (Mignon) AA-Batterien (Basisstation), nicht im Lieferumfang enthalten Batteriebetrieb mit 2x (Mignon) AA-Batterien (Sender), nicht im Lieferumfang enthalten Gewicht: ca. 122 g Maße (LxBxH): 69x30(48)x150(155) mm Lieferumfang: Basisstation Temperatursender Bedienungsanleitung