| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859590379 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 590379 EAN/GTIN: 4049702074007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PVC Duschmatte, Bodenrost, 300x300x12 mm, beliebig anreihbar, grau Bodenrost aus Weich-PVC für Schwimmbad, Sauna, Dusche, Terrasse oder Balkon. Durch Noppen/Schlaufen einfach zu beliebiger Größe aneinanderreihbar. Bodenrost aus Weich-PVC für Schwimmbad, Sauna, Dusche, Terrasse oder Balkon. Durch Noppen/Schlaufen einfach zu beliebiger Größe aneinanderreihbar. Technische Daten: Material: Weich-PVC Temperaturbereich: -30...+80 °C Gewicht: 820 g pro Fliese Maße: 300x300x12 mm Farbe: grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |