Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 3-fach, weiß, mit Schalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Steckdosenleiste
Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     553999
EAN/GTIN:
     8720573228626
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste, 3-fach, weiß, mit Schalter

Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, Ein/Aus Schalter und Shutter (erhöhter Berührungsschutz) . Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3680 W Schutzkontakt-Steckdosen: 3 Steckdosen-Anordnung: 45° Shutter: ja Schutzart: IP20 Zuleitung: 1,4 m, 3G, 1,5 mm² Farbe: weiß Maße (LxBxH): 205x50x40 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.