Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler F-TRONIC Neptun12SQ, AP, IP65, mit Belüftungssystem, 1-Reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler
Kleinverteiler
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553262
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     553262
EAN/GTIN:
     4034338930353
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
kleinverteiler ip65 1-reihig
unterputzverteiler 1 reihig
Kleinverteiler F-TRONIC Neptun12SQ, AP, IP65, mit Belüftungssystem, 1-Reihig

Der Kleinverteiler von F-Tronic schützt Einbauten vor schädlichem Eindringen von Wasser und Staub (IP65). Durch das integrierte Belüftungssystem wird die Bildung von Kondenswasser verringert. Das robuste Gehäuse ist für rauste Bedingungen geeignet. Der Kleinverteiler von F-Tronic schützt Einbauten vor schädlichem Eindringen von Wasser und Staub (IP65). Durch das integrierte Belüftungssystem wird die Bildung von Kondenswasser verringert. Das robuste Gehäuse ist für rauste Bedingungen geeignet. Features: Mit transparenter Klappe Plombierbar Werkzeuglose Kabeleinführung durch IP65 Membranflansch Robustes Gehäuse Integriertes Belüftungssystem Werkzeuglose verstellbare Hutschiene durch Klicksystem Technische Daten:
Bemessungsisolationsspannung: 400 V Bemessungsstrom: 63 A Teilungseinheiten: 12 Reihen: 1 Montageart: Aufputz Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK08 Schutzklasse: II Material Gehäuse: PC Material Tür: PC Farbe: grau Maße (BxHxT): 310x340x150 mm Lieferumfang: 1x Verteiler 1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x Kabelblende 1x Abdeckstreifen (ADC12gr)

Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler, F-TRONIC, Neptun12SQ, AP, IP65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,95*
€ 67,61*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 156,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.