Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Wandsteckdose PCE, Steckdose, 5-polig, 16 A, 230/400 V, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Wandsteckdose
CEE-Wandsteckdose
Artikel-Nr.:
     1039U-9859550910
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     550910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Wandsteckdose PCE, Steckdose, 5-polig, 16 A, 230/400 V, IP44

Fertig verdrahtete 16 A CEE-Wandsteckdose mit eingebauter Schutzkontaktsteckdose. Fertig verdrahtete 16 A CEE-Wandsteckdose mit eingebauter Schutzkontaktsteckdose. Technische Daten: Nennspannung: 230/400 V Nennstrom: 16 A Frequenz: 50...60 Hz Schutzleiterposition: 6h Schutzart: IP44 Kabeleinführung: 1x oben, 2x unten, 1x hinten Farbe: rot

Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Wandsteckdose, PCE, Steckdose, 5-polig, 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.