Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fysic DECT-Telefon FX-8025, mit Anrufbeantworter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fysic
Fysic
Artikel-Nr.:
     1039U-9859543231
Hersteller:
     Fysic
Herst.-Nr.:
     543231
EAN/GTIN:
     8712412675388
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Fysic DECT-Telefon FX-8025, mit Anrufbeantworter

Ergonomie, Komfort und Sicherheit – dafür steht das schnurgebundene DECT-Telefon FX-8025 von Fysic. Es lässt sich einfach bedienen und vereint beste Qualität mit den Herausforderungen des Alters. Das Telefon verfügt über alle Eigenschaften, die Sie sich beim Telefonieren wünschen. Features: Schnurgebundenes DECT-Telefon mit Anrufbeantworter SOS-Notruftaste Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung Sehen, dass angerufen wird (Klingellampe) Extra große Tasten 3 Fototasten (Direktwahlnummern) Laute Gesprächslautstärke (+24 dB) VIP-Rufton (Besondere Klingeltöne bei Anrufen von Kontakten) Freisprechfunktion Telefonbuch für 50 Namen und Nummern GAP-kompatibel: erweiterbar bis auf 5 Mobilteile Rufnummernwiederholung der letzten gewählten Nummer Rückruffunktion letzten 20 empfangenen Anrufe Wandmontage möglich Erweiterbar mit FX-8010 (optional) Technische Daten: Betriebsspannung: 6V-, 450mA Farbe: schwarz Lieferumfang: Telefon Netzteil Telefonkabel Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Notruftelefon, Nottelefon, dect telefon mit anrufbeantworter, notruftelefon, Fysic, DECT-Telefon, FX-8025, mit, 543231
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 178,14*
€ 220,90*
Lager 1039
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,12*
€ 220,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,91*
€ 262,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,24*
€ 254,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,86*
€ 234,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,69*
€ 228,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,12*
€ 211,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 178,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.