| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538327 Herst.-Nr.: 538327 EAN/GTIN: 4018412676139 |
| |
|
| | |
| MÜLLER-LICHT LED-Reflektorlampe, GU10, EEK: G, 5,5W, 345lm, 4000K Dieses sehr sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt durch eine geringe Wärmeentwicklung und eine hohe Lebensdauer. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: G EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h Betriebsspannung: 220…240 V~ Leistung: 5,5 W Sockel: GU10 Leistungsfaktor: 0,4 Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 345 lm Lichtausbeute: 63 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 90 Ra Abstrahlwinkel: 36° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Maße: (LxBxH): 50x50x54 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, sockel gu10 müller licht, leuchtmittel gu10, leds mit stecksockel 4100k, MÜLLER-LICHT, GU10, EEK:, 538327 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 2,50* | € 4,33* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,03* | € 13,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|