Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED-Stiftsockellampe, PIN35, GY6.35, EEK: F, 4W, 470lm, 2700K


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538170
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     538170
EAN/GTIN:
     4058075607224
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel G4
OSRAM LED-Stiftsockellampe, PIN35, GY6.35, EEK: F, 4W, 470lm, 2700K

Die LED-Stiftsockellampe ist der perfekte Ersatz für konventionelle Halogenlampen mit GY6,35-Sockel und kann in den meisten Leuchten mit dieser Fassung verwendet werden. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 12 V Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000 h Leistung: 4 W Lichtstrom: 470 lm Lichtausbeute: 118 lm/W Farbtemperatur: 2700 K Lichtfarbe: warmweiß Entspricht Glühlampe: 40 W Sockel: GY6.35 Abstrahlwinkel: 320° Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Schaltzyklen: 100.000 mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70 % Maße (ØxH): 20x50 mm Gewicht: 10 g

Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, led gy6,35 2700k, led gy6,35, led gy6,35 4w, OSRAM, LED-Stiftsockellampe, PIN35, GY6.35, 538170
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,62*
Lager 1039
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,10*
€ 18,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.