Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED-Lampe, PAR16, GU10, EEK: F, 4,3W, 350lm, 2700K, 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538133
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     538133
EAN/GTIN:
     4058075466579
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
OSRAM LED-Lampe, PAR16, GU10, EEK: F, 4,3W, 350lm, 2700K, 5 Stk

Die LED-Reflektorlampe ist die LED-Alternative zu konventionellen Hochvolt-Halogenlampen. Die LEDs entfalten sofort volle Lichtleistung und entwickeln dabei deutlich weniger Wärme im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen oder Energiesparlampen. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 220...240 V Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000 h Leistung: 4,3 W Lichtstrom: 350 lm Lichtausbeute: 81 lm/W Farbtemperatur: 2700 K Lichtfarbe: warmweiß Entspricht Glühlampe: 30 W Sockel: GU10 Abstrahlwinkel: 36° Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Schaltzyklen: 100.000 mittlere Lebensdauer: 10.000 Stunden Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70 % Maße (ØxH): 50x55 mm Gewicht: 40 g

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 14,15*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,96*
€ 34,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.