| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537950 Herst.-Nr.: 537950 EAN/GTIN: 3800157661584 |
| |
|
| | |
| LED-Fluter, Bewegungsmelder VT-138S-1 (20300) EEK: F, 30W, 2340 lm, 6500K, weiß Hochwertiger Flutlichtstrahler der Slim Serie inkl. PIR Sensor und 1 Meter Anschlusskabel. Der Fluter ist mit hocheffizienten LED Samsung Chips ausgestattet und erkennt Bewegungen in einem Radius von bis 10 Metern. Perfekt gebaut für den Außenbereich mit Schutzart IP65 Features: Entwickelt mit hocheffizienten LED Samsung Chips Erkennt Bewegungen in einem Radius von 3 bis 10 Metern Installationshöhe 1,8 Meter bis 2,5 Meter Robust und langlebig mit Aluminiumdruckguss korrosionsbeständiges Design 1 Meter Anschlusskabel Schutzart IP65 Anwendungsbereich: Fassadenbeleuchtung, Lobby, Garage, Passage, Parkplatz und vieles mehr" Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch:30W kWh/1000 h Betriebsspannung: 220…240 V Leistung: 30W Lichtfarbe: 6500K (kaltweiß) Lichtstrom: 2340 lm Lichtausbeute: 73 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 100 ° Dimmbar: nein Bewegungsmelder: ja einstellbar Erfassungsbereich: 3…10 m Erfassungswinkel: 140° ±20° Nachlaufzeit: 10 sec…7 min einstellbar Installationshöhe: 1,8…2,5 m Schaltzyklen:> 15.000 Mittlere Lebensdauer: 25000 Stunden Leistungsfaktor: > 0,9 Schutzart: IP65 Zündzeit: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Temperaturbereich: -20...+40 °C Anschlusskabel: ca. 100 cm Material: Aluminium Druck Guss/ Glas Farbe: weiß Maße mit Rahmen (BxHxT): 177x60x143mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, außenscheinwerfer led ip65, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, Bewegungsmelder, VT-138S-1, -20300, 537950 |
| | |
| |