| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537928 Herst.-Nr.: 537928 EAN/GTIN: 4018412676405 |
| |
|
| | |
| Müller-Licht LED-Lampe GU5,3, EEK: F, 2,5 W, 230 lm, 2700 K Dieses sehr sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer und ersetzt vollständig eine 20 W Glühbirne. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000 h Betriebsspannung: 12 V Leistung: 2,5 W Bauform: MR16 (Reflektor) Sockel: GU5,3 Leistungsfaktor: > 0,4 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Lichtstrom: 230 lm Lichtausbeute: 92 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 90 Ra Abstrahlwinkel: 120° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: > 100.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gesamtmaße (ØxH): 50x50 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 2700k, leds mit stecksockel, led gu5.3 warmweiß, Müller-Licht, LED-Lampe, GU5, 3, 537928 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,08* | € 3,96* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 2,29* | € 3,98* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,67* | € 8,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|