Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe BLULAXA 49186 Stiftsockel, G9, EEK:A++, 1,9 W, 200 lm, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537585
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     537585
EAN/GTIN:
     4260293202994
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
LED-Lampe BLULAXA 49186 Stiftsockel, G9, EEK:A++, 1,9 W, 200 lm, 2700K

Die kleine LED-Stiftsockellampe ist mit einer G9 Fassung bestückt und ersetzt herkömmliche 20 Watt Lampen. Das Licht erstrahlt im warmweißen Ton, der dank der Kunststoffabdeckung für eine angenehme und homogene Ausleuchtung sorgt. Eine hohe Energieeffizienz und die lange Lebensdauer sind nur einige der Eigenschaften dieser Stiftsockellampe. Features: Lange Lebensdauer Zahl der Schaltzyklen liegt bei 50.000 (hohe Schaltfestigkeit) Hoher Abstrahlwinkel für eine homogene Beleuchtung Geringe Wärmebildung Extrem kleine Bauart Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 2 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 1,9 W Bauform: Stiftsockel Entspricht Glühlampe: 20 W Sockel: G9 Leistungsfaktor: > 0,78 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Lichtstrom: 200 lm Lichtausbeute: 105 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: > 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Betriebstemperatur: -20°C … +40°C Lagertemperatur: -30°C… +65°C Gesamtmaße (ØxH): 16x46 mm

Weitere Suchbegriffe: LED G9, LED Leuchtmittel G9, LED Leuchtmittel Sockel G9, Leuchtmittel G9, Sockel G9, led g9 2700k, led g9 warmweiß, led g9, LED-Lampe, BLULAXA, 49186, Stiftsockel, G9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,13*
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,94*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 9,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.