Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe CHILITEC, R7s, EEK: A+, 8 W, 950 lm, 4200 K, neutralweiß, COB, 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537564
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     22766
EAN/GTIN:
     04250416327741
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
LED-Lampe CHILITEC, R7s, EEK: A+, 8 W, 950 lm, 4200 K, neutralweiß, COB, 118 mm

Topmodern und mit 14 mm Durchmesser fast so schlank wie die alten Halogenstäbe! Die sparsamen COB LEDs sorgen bei dieser R7s Version für ein Lächeln in Ihrem Geldbeutel. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Leistung: 8 W Sockel: R7s Leistungsfaktor: > 0,9 Farbtemperatur: 4200 K (neutralweiß) Lichtstrom: 950 lm Lichtausbeute: 118 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 360° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schaltzyklen: > 20.000 Anlaufzeit 100% in 0,1 sec Quecksilbergehalt: 0,0 mg Maße (ØxB): 14x118 mm

Weitere Suchbegriffe: r7s led leuchtmittel stabform, leuchtmittel stabform, led stabform, LED-Lampe, CHILITEC, R7s, EEK:, A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.